黒総本革製2WAYダストボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769959 品番LX-28-BK
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着が可能です。
本体はリベット止め、縫製箇所が無いので出し入れの際の引っ掛かり、擦れによるダメージを軽減。
ベルト装着時、収納口がベルトラインとツライチになるように設計。
内底部には、樹脂製の中敷きを入れております。痛みやすい収納口は2枚革補強。

用途ダストボックス 材質牛黒床革 高さ(mm)【収納部】180 ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×110 対応径(Φmm)【カラビナ】10まで
注意
※カラビナは付属されておりません。
※濡れた場合、多少色落ちしますので、色移りにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする