鳶壱
鳶壱の 工具箱/腰袋/工具差し
鳶壱の 工具差し
鳶壱の その他用 工具差し
ハンマーフック改S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70769968
品番
B-04
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
新しい発想から生まれたハンマーフック「改」
ヘッドで固定するので、柄に安全コードが付いていても、
着脱の妨げになりません。
用途
石頭ハンマー、仮設ハンマーなど
材質
スチール製メッキ仕上げ
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×40×60
注意
※サイズ・規格により収納できない場合があります。ハンマー差しにヘッドがリングとJフックにきちんとかかっていることを確認してください。かかりが甘いと、ハンマーが落下する恐れがあります。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。