左側用ハンマーホルダーS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769977 品番B-04-L
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

B-04の左側取付用です。
左利きの方、ハンマーを左側に装着する方向きです。
新しい発想から生まれたハンマーフック「改」
ヘッドで固定するので、柄に安全コードが付いていても、
着脱の妨げになりません。

用途石頭ハンマー、仮設ハンマーなど 材質スチール製メッキ仕上げ ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×40×60
注意
※サイズ・規格により収納できない場合があります。ハンマー差しにヘッドがリングとJフックにきちんとかかっていることを確認してください。かかりが甘いと、ハンマーが落下する恐れがあります。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする