鳶壱
鳶壱の 工具箱/腰袋/工具差し
鳶壱の 工具差し
鳶壱の その他用 工具差し
ハンマーフック改M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70769986
品番
B-05
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
新しい発想から生まれたハンマーフック「改」
ヘッドで固定するので、柄に安全コードが付いていても、
着脱の妨げになりません。
仮枠ハンマー向け。
用途
仮設ハンマーなど
材質
スチール製メッキ仕上げ
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
108×68×60
注意
※サイズ・規格により収納できない場合があります。ハンマー差しにヘッドがリングとJフックにきちんとかかっていることを確認してください。かかりが甘いと、ハンマーが落下する恐れがあります。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。