ラチェットホルダー改

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70769995 品番B-06
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラチェットを持ち変えずに着脱できるラチェットホルダー「改」、
安全ロープを気にせずに着脱できます。
リング部分に抜け落ち防止の横棒がポイント。

用途ラチェットレンチ17×21、17×19、19×21 材質スチール製メッキ仕上げ ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×40×60
注意
※適合サイズでも、メーカーや規格により収納できない場合がありますので、購入前にご確認ください。破損が見受けられた場合、直ちに使用をやめてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする