スイングラチェットホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70770020 品番B-08
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラチェットホルダーにスイング機能をプラス。
下げた時のラチェットの位置が着脱しやすく、収納スペースに高低差ができます。

用途ラチェットレンチ17×21、17×19、19×21、ボールグリップ電工ドライバーなど 材質スチール製メッキ仕上げ タイプ【ベルト通し】細軸 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×37×55
注意
※破損が見受けられた場合、直ちに使用をやめてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする