鳶壱
鳶壱の 工具箱/腰袋/工具差し
鳶壱の 工具差し
鳶壱の その他用 工具差し
鬼太ハンマー&2連パイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70770029
品番
B-23
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
通常より太い6mmの鬼太材を使用した頑丈なホルダー、重量ハンマーにも対応!
角型フォルムによりハンマーの遊びが軽減、小物収納に便利なパイプを2箇所設置。
ベルト通しは細幅タイプです。
用途
ハンマー、バール、ラチェット、Pコン回しなど
材質
スチール製メッキ仕上げ
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×72×83
注意
※サイズ・規格により収納できない場合があります。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。