鳶壱
鳶壱の 腰袋/工具差し/携帯ケース
鳶壱の 工具差し
鳶壱の ハンマー用 工具差し
2連パイプ&角フック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70770038
品番
B-29
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シンプルな2連パイプ式で、ベルト通しは細幅タイプ。
全面の角フックはコンベックスホルダーなど、内側スペースは小物収納が可能です。
用途
ハンマー、バール、ラチェット、Pコン回し、コンベックスなど
材質
スチール製メッキ仕上げ
ベルト幅(mm)
【対応】60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×72×43
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。