シン・レベルホルダー縦型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70770056 品番B-30T
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハーネス・サスペンダーの縦ベルトに装着、縦専用のミニ水平器ホルダーです。
水平器の強力な磁力がくっつきすぎない絶妙なホールド感。

用途ミニ水平器 材質スチール製メッキ仕上げ ベルト幅(mm)【対応】45まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×63×35
注意
※水平器の形状により収納不可、または磁力により下まで収まらない場合があるので、事前にご確認ください。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする