鬼太ハンマー&ラセン2連

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70770065 品番B-32
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ハンマー収納部は極太線材7mmを使用し、重量ハンマーも収納でき超頑丈仕様!
ペイントマーカー(太字)もピッタリ入る。
ラセン状の収納部には、ボル芯6分・7分がジャストフィットで収納可。
ベルト通しは、細幅2つ穴タイプ。

用途ハンマー、ボル芯、ラチェットレンチなど 材質スチール製メッキ仕上げ ベルト幅(mm)【対応】60まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×90×95
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。破損が確認された場合、直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする