TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
セルフィールラインV内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリエペール
注文コード
70770474
品番
NTFP374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vレール方式
色
クリエペール
呼称
0820
幅W×厚さ×高さH(mm)
816×33×1995
デザイン
LAA
関連資料:
組み合わせ表(0.29MB)
取扱説明書:
(0.47MB)
注意
※本体のみとなります。枠・引手・敷居は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70770474
NTFP374
63901550
AC-0033-MASP
セルフィールラインV内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通
TOSTEM(LIXIL)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)