TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
セルフィールラインV内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70770499
品番
NTFY374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
Vレール方式
色
プレシャスホワイト
呼称
0820
幅W×厚さ×高さH(mm)
816×33×1995
デザイン
LAA
関連資料:
組み合わせ表(0.45MB)
取扱説明書:
(0.46MB)
注意
※本体のみとなります。枠・引手・敷居は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。