TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
セルフィールラインV内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリエラスク
注文コード
70770517
品番
NTFL375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vレール方式
色
クリエラスク
呼称
0820
幅W×厚さ×高さH(mm)
816×33×1995
デザイン
LGG
関連資料:
引き戸部材組み合わせ表(0.2MB)
(0.48MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.5MB)
注意
※本体のみとなります。枠・引手・敷居は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。