TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 固定枠
セルフィールラインV内装ドア 片引戸 標準タイプ 3方枠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70770605
品番
NTFY380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
プレシャスホワイト
勝手
右
仕様
ノンケーシング
呼称
1620
取扱説明書:
(0.46MB)
関連資料:
組み合わせ表(0.45MB)
注意
※枠のみとなります。本体・引手・敷居は別途手配ください。