TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 固定枠
セルフィールラインV内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリエペール
勝手
右
注文コード
70770648
品番
NTFP382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・勝手・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンケーシング
色
クリエペール
勝手
右
呼称
1220J
関連資料:
組み合わせ表(0.33MB)
取扱説明書:
(0.47MB)
注意
※枠のみとなります。本体・表示錠・敷居は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70770648
NTFP382
63901988
AC-0038-MASP
セルフィールラインV内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠
TOSTEM(LIXIL)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)