TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 固定枠
セルフィールラインV内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70770666
品番
NTFY382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
ノンケーシング
色
プレシャスホワイト
勝手
右
呼称
1220J
関連資料:
組み合わせ表(0.57MB)
取扱説明書:
(0.46MB)
注意
※枠のみとなります。本体・表示錠・敷居は別途手配ください。