セルフィールラインV内装ドア アウトセット方式片引戸 扉のみ 左右共通

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様アウトセット引戸 クリエラスク 注文コード70770779 品番NTFL386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・色・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様アウトセット引戸 クリエラスク 呼称0820 幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1976 デザインLAA
関連資料:組み合わせ表(0.41MB) 取扱説明書:(0.82MB)
注意
※本体のみとなります。レールセット・化粧縁・引手は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70770779 NTFL386 63901577 AD-0043-MASP セルフィールラインV内装ドア アウトセット方式片引戸 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) セルフィールラインV内装ドア アウトセット方式片引戸 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
リフォーム
農・林・水産業

質感も良く、そんなに重くないのでレールへの負担はあまりかからなそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする