TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の 引戸
セルフィールラインV内装ドア アウトセット方式片引戸 扉のみ 左右共通
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
アウトセット引戸
色
プレシャスホワイト
注文コード
70770788
品番
NTFY386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アウトセット引戸
色
プレシャスホワイト
呼称
0820
幅W×厚さ×高さH(mm)
816×33×1976
デザイン
LAA
関連資料:
組合せ資料(0.66MB)
取扱説明書:
(0.82MB)
注意
※本体のみとなります。レールセット・化粧縁・引手は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。