セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 クリエペール 注文コード70770919 品番NTFP391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様クロ折戸P本体 クリエペール 呼称07175用 幅W×厚さ×高さH(mm)693×24×1704 デザインLAA
関連資料:組み合わせ表(0.1MB) 取扱説明書:(0.39MB)
注意
※本体のみとなります。枠・下枠は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
W1163、W1623は本体2台必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70770919 NTFP391 63901647 AC-0053-MASP セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする