TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の クローゼットドア
TOSTEM(LIXIL)の 折れ戸
セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クリエラスク
注文コード
70770928
品番
NTFL391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クロ折戸P本体
色
クリエラスク
呼称
07175用
幅W×厚さ×高さH(mm)
693×24×1704
デザイン
LAA
関連資料:
組み合わせ表(0.1MB)
取扱説明書:
(0.39MB)
注意
※本体のみとなります。枠・下枠は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
W1163、W1623は本体2台必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70770928
NTFL391
63901656
AD-0053-MASP
セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通
TOSTEM(LIXIL)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)