TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装ドア
TOSTEM(LIXIL)の クローゼットドア
TOSTEM(LIXIL)の 折れ戸
セルフィールラインV内装ドア クローゼット折戸 扉のみ 左右共通
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70770964
品番
NTFY392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
クロ折戸P本体
色
プレシャスホワイト
呼称
16175用(2台必要)
幅W×厚さ×高さH(mm)
800×24×1704
デザイン
LAA
関連資料:
組み合わせ表(0.39MB)
取扱説明書:
(0.39MB)
注意
※本体のみとなります。枠・下枠は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
W1163、W1623は本体2台必要です。