どんぶり容器 CBH-361 黒本体 シーピー化成

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70772567 品番0A20361000525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電子レンジで温め可能などんぶり容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。【用途】カツ丼、親子丼、唐揚げ丼、麻婆丼、海鮮丼、天丼など。容量:約460g。蓋は別売り。

材質バイオマスプラ 寸法(mm)Φ152×60 容量(mL)658

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする