TPE手袋 ポリストレッチエンボスストロング M 青 使い捨て TPE手袋 パックスタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200点) 注文コード70772881 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2020年5月29日付の厚生労働省の通達により、現在、医療現場で非滅菌手袋が不足した時の代替品として使用可能な手袋です。ニトリル手袋のようなフィット感のあるポリ手袋です。厚みはストロングタイプで厚手。食品などに混入した際に識別しやすいブルータイプ。

材質サーモプラスチックエラストマー(TPE) 質量(g)2.4 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする