どんぶり容器 新BBどんぶり D-1 ラミ パックスタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70772935 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来の業務用・使い捨てテイクアウトどんぶり容器。シンプルなデザインで、さまざまなメニューと相性抜群。内面に目盛り線があり、盛り付けが簡単。お米の貼り付きを抑制、耐油耐水性、電子レンジ対応。テイクアウトや仕出し弁当用の容器にピッタリです。※フタ別売り。

材質竹90%、バガス10% 寸法(mm)152×60 質量(g)12 容量(cc)640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする