どんぶり容器 新BBどんぶり D-3 ラミ パックスタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70772960 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来の業務用・使い捨てテイクアウトどんぶり容器。シンプルなデザインで、さまざまなメニューと相性抜群。内面に目盛り線があり、盛り付けが簡単。内面のPLAフィルム加工でお米の貼り付きを抑制、耐油耐水性、電子レンジ対応。テイクアウトや仕出し弁当用の容器にピッタリです。

材質竹90%+バガス10%、PLAラミ 寸法(mm)Φ188×70 質量(g)20 容量(cc)1,140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする