リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 惣菜・サラダ容器
サラダ容器 バイオ ナチュール 19-30B リスパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50点)
注文コード
70773136
品番
PBPS410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サラダに。環境対応素材。サラダのNEWスタンダードを形成!新しいサラダ様式。※蓋は別売り。
材質
バイオPET
寸法(mm)
195×195×30
容量(mL)
満杯:640/首下:370
質量(g)
13