曜日別特売
180X90 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773283

 

180X90 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773283
180X90 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773283
180X90 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773283
モノタロウ

棚受け ステンレス製

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)180×90
安全荷重(kg)20/本
内容量1個注文コード70773283品番180X90
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。

用途棚受け板厚(mm)2付属品ビス3.0×14 (2本)、ビス3.5×22 (2本)呼び寸法(mm)180×90安全荷重(kg)20/本板幅(mm)15材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
注意
※棚受けに棚を取り付けご使用ください。
※荷重は棚全体に、バランスよくかかるようにしてください。
※耐荷重は下地の堅い場所に取り付けを想定したものとなります。
※荷重をかけた際に危険がないかお確かめください。
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 脱衣所の棚作成に使用
その他業種

見た目以上に作りがシッカリしていて、耐荷重の目的の荷重に耐えれる商品だった事や価格も安かった事もこちらの商品に決めました。洗濯物や洗濯かごを置くため、3つ使用して棚を作成しました。

対象商品 : 70773283
2025-04-12
用途: 洗面室のタオル用棚
サービス業

洗面室の棚をDIYの為に購入しました。洗面室は水を使うところだしステンレスの方が錆びにくいからです。
棚に固定するネジは付属で間に合いましたが、壁との接続は若干短かった為自前の物を使用。
女性でも簡単にとてもかわいい棚が出来ました。
しっかりしるし見た目もいいと思います。

2025-05-26
用途: トイレの小物置きの棚用
その他業種

ステンレスで見栄えが良く、強度も十分なので満足しています。

対象商品 : 70773326
2025-01-21
用途: キッチンストッカー棚に!
その他業種

価格もリーズナブルで、ホームセンターより良かった。
ステンレス製で、品質も良く思えたし、
モノタロウブランドなので、安心できました。

対象商品 : 70773274
2025-04-06
用途:
ピデスアート製造業

思ったよりコンパクトでしたが頑丈そうなので問題無いと思います。

対象商品 : 70773274
2023-10-05
用途: 店舗の本棚として
伊藤商店サービス業

今まで黒や白の棚受けは使っていたのですが、シンプルな質感の空間に合えばとステンレス製をチョイスしたのですが、空間を邪魔しないのでとても印象が良かったです。

対象商品 : 70773265
2023-11-01
用途: 棚受け
建設業・工事業

園芸支柱を置く棚を作りました。質感、コスパ共に申し分ありません。

対象商品 : 70773308
2023-05-09
用途: 物置部屋の棚受けとして使用
卸売・小売業

しっかりした作りであるため、強度も期待でき、取付けも容易であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする