120X60 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773265

 

120X60 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773265
120X60 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773265
120X60 棚受け ステンレス製 モノタロウ 70773265
モノタロウ

棚受け ステンレス製

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
安全荷重(kg)15/本
呼び寸法(mm)120×60
内容量1個注文コード70773265品番120X60
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。

用途
棚受け
板厚(mm)
2
付属品
ビス3.0×14 (2本)、ビス3.5×16 (2本)
呼び寸法(mm)
120×60
安全荷重(kg)
15/本
板幅(mm)
13
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
4
棚受け金具
L型棚受け
注意
※棚受けに棚を取り付けご使用ください。
※荷重は棚全体に、バランスよくかかるようにしてください。
※耐荷重は下地の堅い場所に取り付けを想定したものとなります。
※荷重をかけた際に危険がないかお確かめください。
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 棚の補強

以前に、軽いものだけ乗せる棚を設置しました。今回そこに洗濯物を干せるパイプをつけることにしましたが、強度不足と思ったのでこの商品を取り付けました。
結果はステンレス製でしっかりした商品、買って良かったです。

対象商品 : 70773283
2026-04-30
用途: 農薬容器の棚作りに使いました
かねさか星久 様(農・林・水産業)

単なるL字でなく補強がある点
濡れても錆びないステンレス製という点で
選びました。
デザインもスッキリとした棚が出来上がり
希望した高さの物が完成して満足です。

2026-06-06
用途: 棚受けとして

精度はいまいちだが、PBなので安くて良い。リピートしている。

2025-06-09
用途: 脱衣所の棚作成に使用
その他業種

見た目以上に作りがシッカリしていて、耐荷重の目的の荷重に耐えれる商品だった事や価格も安かった事もこちらの商品に決めました。洗濯物や洗濯かごを置くため、3つ使用して棚を作成しました。

対象商品 : 70773283
2025-04-12
用途: 洗面室のタオル用棚
サービス業

洗面室の棚をDIYの為に購入しました。洗面室は水を使うところだしステンレスの方が錆びにくいからです。
棚に固定するネジは付属で間に合いましたが、壁との接続は若干短かった為自前の物を使用。
女性でも簡単にとてもかわいい棚が出来ました。
しっかりしるし見た目もいいと思います。

2025-05-26
用途: トイレの小物置きの棚用
その他業種

ステンレスで見栄えが良く、強度も十分なので満足しています。

対象商品 : 70773326
2025-01-21
用途: キッチンストッカー棚に!
その他業種

価格もリーズナブルで、ホームセンターより良かった。
ステンレス製で、品質も良く思えたし、
モノタロウブランドなので、安心できました。

対象商品 : 70773274
2025-04-06
用途: 棚
ピデスアート 様(製造業)

思ったよりコンパクトでしたが頑丈そうなので問題無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする