デザイン洗面 デューク キャビネット+洗面ボウル付カウンター+木製二面鏡(幅600・LED照明)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容キャビネット(CALKDU900AFCJN1)、洗面ボウル付カウンター(APDU90TSW900ATSW)、ミラー(MML600N)、水栓金具(QAC002(キャビネット同梱)) 注文コード70773369 品番LKDU900AFCJMML60N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥403,000
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

洗面空間のイメージを一新させる インパクトあるスクエアシンクの間口900mmタイプの洗面化粧台。
洗面ボウルは、シャープなアウトラインの人工大理石製スクエアシンク。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。

間口(mm)900 使用地区【化粧台】寒冷地仕様 色(扉)ナチュラルベージュ(N1) 水栓金具QAC002(シングルレバー混合栓) 仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 ) 洗面ボウル人工大理石製スクエアシンク ボウル容量(L)6 使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ) 材質(扉)低圧メラミン化粧板 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×445×1900 セット内容キャビネット(CALKDU900AFCJN1)、洗面ボウル付カウンター(APDU90TSW900ATSW)、ミラー(MML600N)、水栓金具(QAC002(キャビネット同梱)) 用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャビネット・洗面ボウル付カウンター・ミラーのセット商品です。
※止水栓は同梱されていません。
※「汚れガード」はミラー右側のみとなります。
※水栓金具はキャビネットに同梱となります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。
但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする