サラダ容器 バイオカップ プリズム 16-35B リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70773949 品番PABK770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Simple packageの真価を引き出す。

材質バイオPET 寸法(mm)162×162×35 容量(mL)満杯:560 、首下:330 質量(g)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする