重量用リニアローラーレール LAN型 レール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 適合ねじM8 注文コード70774682 品番LAN40-0480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,760
この商品は適合ねじなど47種類から選べます 他の種類を見る

レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。

レール長さL(mm)480 寸法A(mm)39.5 寸法B(mm)21 寸法C(mm)13 寸法d(mm)9 寸法E(mm)3 適合ねじM8 質量(kg/本)0.77 質量(g)770 材質
注意
レールとキャリッジは別々での販売です。
キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする