LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム用その他部品
重量用リニアローラーレール LAN型 レール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70774725
品番
LAN40-0800
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
レール長さL(mm)
800
寸法A(mm)
39.5
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
13
寸法d(mm)
9
寸法E(mm)
3
適合ねじ
M8
質量(kg/本)
1.28
質量(g)
1280
材質
鋼
注意
レールとキャリッジは別々での販売です。
キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。