DCファンモーター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70774883 品番F16EA-03LLC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。
高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。
密封軸受け構造により、長寿命達成。

形状角形 厚さ(mm)4 質量(g)約1.3 種類DCファン 定格電流(A)0.02 入力電圧(V)DC3.3 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.012 使用温湿度範囲-10〜60℃/35〜85%RH 保管温湿度範囲-20〜70℃/35〜85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)3 使用電圧範囲(V)3.2〜3.5 取付角寸法(mm)16×16 最大静圧(Pa)4.7 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70774883
2023-01-15
用途:
デバイスの冷却
その他業種

単三乾電池(1.5V)×2=3Vで駆動。
風量は無い。ティッシュ1枚も揺らがない。
4.5Vで駆動して、多少の風を感じられるレベル。
用途が見つからない。

対象商品:
70774883
2019-04-30
用途:
冷却
製造業

風量が多く高回転でもあまりぶれないです
いい商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする