DCファンモーター

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)0.018 注文コード70774908 品番F17HA-05HC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は最大風量など2種類から選べます 他の種類を見る

羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。

形状角形 厚さ(mm)8 質量(g)約2.3 種類DCファン 定格電流(A)0.06 入力電圧(V)DC5 材質(ハウジング)LCP樹脂 最大風量(m3/min)0.018 使用温湿度範囲-10〜60℃/35〜85%RH 保管温湿度範囲-20〜70℃/35〜85%RH 材質(カバー)SUS 音圧レベル(dB)15 使用電圧範囲(V)4.5〜5.5 取付角寸法(mm)17×17 最大静圧(Pa)17 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS・PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])11000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量
注意
※25±2℃・35%〜85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70774892
2020-12-26
用途:
ノートパソコンの冷却用の内蔵ファンと換装
教育・研究機関

パナソニックのレッツノートCF-R7の冷却ファンの異音が激しくなり、修理見積もりをしたところ法外な金額を提示されたので自力交換を決意。ネットでサイズの合う同等品を探してモノタロウの本品を発見。あまりにお安く愛機が延命できたので大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
70774892
2019-05-29
用途:
ノートパソコン(CF-R8)の廃熱ファンの交換
教育・研究機関

特に問題なく交換でき,正常に動いています。新品でも回転音は少しします。ほかでは入手が難しいため,ここで購入でき,助かりました。MCとHCの2種類ありますが,11000回転のこちらが適合品です。MCは風量が足りず,廃熱が不足するかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする