マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの スリーブ・ソケット
マンヨーツールの ドリルスリーブ
旋盤用スリーブ NC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
14.5
寸法d
6
注文コード
70774979
品番
NC16-06
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途
旋盤での内径・ボーリング加工用
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
14.5
寸法L1(mm)
55
寸法D(mm)
16
寸法D1(mm)
20
寸法M(mm)
M5
寸法d
6
形状図番
1