※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 冷却(制御機器)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ファンモータ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ファンモータ本体
DCファンモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70775032
品番
F614T-05MC
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状
角形
厚さ(mm)
14.5
質量(g)
約40
種類
DCファン
定格電流(A)
0.1
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.36
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10〜60℃/35〜85%RH
保管温湿度範囲
-20〜70℃/35〜85%RH
音圧レベル(dB)
23
使用電圧範囲(V)
4.5〜5.5
取付角寸法(mm)
62×62
最大静圧(Pa)
20
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
小型/薄型/低騒音/軽量
注意
※25±2℃・35%〜85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。