DCファンモーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70775048 品番 F614T-12MC
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388

小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。

形状角形 厚さ(mm)14.5 質量(g)約40 種類DCファン 定格電流(A)0.06 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.36 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10〜60℃/35〜85%RH 保管温湿度範囲-20〜70℃/35〜85%RH 音圧レベル(dB)23 使用電圧範囲(V)10.2〜13.8 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)20 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性小型/薄型/低騒音/軽量
注意
※25±2℃・35%〜85%RH・定格電圧・無負荷条件にて測定した代表値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする