※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨシマ
リフトアップコイル OneSizeUpサス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
FJクルーザー GSJ15W
仕様
Xリアス車装着不可/バックランプの高さ保安基準超える恐れ有り
年式
2010.12-
注文コード
70775172
品番
ONE-T152
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・年式
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
純正スプリングと交換するだけで車高アップが可能な通称「ワンサス」。
仕様
Xリアス車装着不可/バックランプの高さ保安基準超える恐れ有り
適合
FJクルーザー GSJ15W
色
(コイル)赤
タイプ
フラットタイプ
年式
2010.12-
リフト量(inch)
約2
関連資料:
適合表
注意
※公道での走行には、改造申請が必要となります。
※本商品取付にあたっての他の影響に関しましては一切の責任を負いかねます。※詳細はメーカーまでお問い合わせください。