※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨシマ
トヨシマの チューンナップ用品
トヨシマの スポーツサスペンション/剛性バー
リフトアップコイル OneSizeUpサス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
デリカD5 CV5W
仕様
ROADEST/CV4Wは装着不可
年式
2007.02-
注文コード
70775328
品番
ONE-M55
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様・年式
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
純正スプリングと交換するだけで車高アップが可能な通称「ワンサス」。
仕様
ROADEST/CV4Wは装着不可
適合
デリカD5 CV5W
色
(コイル)赤
リフト量(mm)
約20〜25
年式
2007.02-
関連資料:
適合表
注意
※公道での走行には、改造申請が必要となります。
※本商品取付にあたっての他の影響に関しましては一切の責任を負いかねます。※詳細はメーカーまでお問い合わせください。