フルハイビジョンドーム型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(130g) 注文コード70775583 品番MTD-E716AHD
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。

付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 仕様WDR:D-WDR 直径(Φmm)89 奥行(mm)65 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.6(映像・電源) 本体質量(g)約128 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA)(最大)約280 レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平:約79° S/N比50dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/60秒〜1/100000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃)-10〜40 映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする