フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(390g) 注文コード70775678 品番MTW-S38AHD
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

2.8〜12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。

使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 仕様WDR:D-WDR 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA)(最大)約390 レンズサイズ(mm)2.8〜8(AF) 視野角水平:約112〜55° S/N比50dB以上(AGC OFF) 撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムブライトネス(1〜100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1〜10)/ネガ画像 ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒〜1/500000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10〜40 映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
注意
※電源が50Hz地域の蛍光灯付近で使用するとフリッカー(映像のちらつき)が発生する場合があります。
※AHDカメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする