フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70775687 品番MTW-SD02FHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8〜12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)

使用場所屋外対応 防水性IP66(本体のみ) 付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト 仕様WDR:D-WDR 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 本体質量(g)約960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 記録媒体SDカード(1〜256GB/別売) 消費電流(mA)(最大)約700 レンズサイズ(mm)2.8〜12 解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540 視野角水平:約81〜23° S/N比48dB以上 撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製 ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション2DNR&3DNR シャッタースピード1/30秒〜1/60000秒 補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影) 赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃)-10〜40 映像出力BNCJ
注意
※赤外線の照射距離は最長約30mです。暗所での良好な撮影距離は半分程度となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする