MDK-40N ミニドルゴ 森永エンジニアリング 70775714 MDK-40N ミニドルゴ 森永エンジニアリング 70775714 MDK-40N ミニドルゴ 森永エンジニアリング 70775714

ミニドルゴ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70775714 品番MDK-40N
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

呼び径40(外径48mm)の配管接続用。
適合するトラップのネジ山はG2です。下部配管接続部は、既存の袋ナットを転用して下さい。

材質
【通気弁本体】ABS樹脂
【ゴムシール】EPDM
【接続部材】ABS樹脂・PP・CR
【止水ボール】発泡PE・SUS304
用途台所流し用 通気量(L/s)6.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594562
2016-06-07
用途:
排水改修の為
建設業・工事業

ナットが薄くてトラップに噛みにくい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする