NMA-MASK GY NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイ 70776248 NMA-MASK GY NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイ 70776248 NMA-MASK GY NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイ 70776248 NMA-MASK GY NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイ 70776248 NMA-MASK GY NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイ 70776248 NMA-MASK GY NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイ 70776248

NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70776248 品番NMA-MASK GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

NISSAN NISMO(R)マーク入りのおしゃれな立体型マスクです。
蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。

形状立体型 グレー 構造1層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 用途マスク(換気口付きマスク)として 材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC 寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100 材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5% 機能換気口付きマスク 対象風邪・花粉・ほこり等 材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用マスクではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70776239
2023-02-15
用途:
ニスモ好きへのプレゼントに
その他業種

凄く喜んでくれました。性能はわかりませんが、雰囲気だけでもいいと思える商品です。

対象商品:
70776239
2022-08-19
用途:
電気工事
野中電業有限会社 様 (建設業・工事業)

マスク着用の作業現場で保護メガネも着用しないといけない時に熱気がこもらず保護メガネが曇らなくてとても使いやすく満足しています。

対象商品:
70776239
2022-09-04
用途:
散歩用

医療用でないから気休め用に。人気の無い所専用。空気弁と日産ロゴあったから使用。至って普通すぎる、材質にこだわったのが有れば良かったのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする