充電式LEDサイクルライト 500lm USB充電 防水IPX5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70776435 品番SL-BR500-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。
充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。
ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。
下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。
USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。

付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm) 質量(g)118 電源充電式(充電池内蔵) 全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108 保護等級IPX5(防噴流形) 連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50 光源白色系LED 1個(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 中心光度(cd)HIGH:約3200 取付径(Φmm)【バンド】25〜32
取扱説明書:(1.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする