仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分〜23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)
質量(g)190
取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用
使用温度範囲(℃)-10〜+50
出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)
定格電圧(V)AC100-200共用(AC80〜240)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75
制御24時間制御
設定方式【カレンダ・時計】時、分、【動作数】最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分
周波数50/60Hz共用
使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)
消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)
制御周期24時間
停電補償累積停電期間 5年間