単相2線 普通電力量計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70776530 品番 A5EA-R 100V 30A 60HZ ケンツキ
参考基準価格(税別)¥17,110 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。
機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。
無計量表示がプラスされました。
計量法およびJIS規格に準拠しています。
日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。

仕様付属装置/端子カバー:標準装備 形状表面形 質量(kg)0.6 アイアングレー(標準色) 取付方式表面取付 周波数(Hz)60 定格電圧(V)100 定格電流(A)30 接続方式表面接続 相線式単相2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする