タイムスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70776600 品番TYE6-2WD
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。
2回路とも24時間制御。
見やすい大型液晶表示器
手動による入/切操作が可能
夏時間制(サマータイム)対応

仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分〜23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において) 質量(g)200 取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用 使用温度範囲(℃)-10〜+50 出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms) 定格電圧(V)AC100-200共用(AC80〜240) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75 制御24時間制御 設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分 周波数50/60Hz共用 使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと) 消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下) 制御周期週間 停電補償累計停電期間 5年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする