コンパクトEM6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)120 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50 注文コード70776715 品番A2GA-RLS31 100V120A50HZ J ケンツキ
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格電流・定格電圧・周波数など14種類から選べます 他の種類を見る

新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!全て検定取得が可能
計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能
表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能
赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容
計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)

仕様付属装置/端子カバー:標準装備 質量(kg)0.5 タイプ標準品、(BL タイプ) 取付方式表面取付 周波数(Hz)50 定格電圧(V)100 定格電流(A)120 接続方式表面接続 相線式単相3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする