積載荷重(kg)500耐荷重(kg)500均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)800テーブル寸法奥行(mm)1200最低位(mm)135最高位(mm)955質量(kg)165材質(本体)スチール仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式タイプスタンダードモーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)2ストロークST(mm)820テーブル高さH~H1(mm)135~955塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)20(無負荷時)、21(全負荷時)最高使用頻度(回/h)15